綿裏起毛トレーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07737610 品番 1007
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

着てみてわかる、純国産トレーナー。純国産だからこその安心品質、安定生産。
国産裏起毛の柔らかな肌触り。彩り豊富な全11色展開。ラグラン袖仕様で、肩・腕が動かしやすい

ブラック サイズ110 厚さ生地:10.1オンス 混率(%)綿:100 着丈(cm)42 裄丈(cm)50.5 身幅(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする