azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
フルステンレスハウジング近接スイッチ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07740075
品番
FL7S-1A6W-CN08
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
質量(g)
約30
出力
N.O.
検出方式
高周波発振形
接続方式
コネクタ、プリワイヤコネクタ、プリワイヤ
定格電源電圧
DC12/24V
消費電流(mA)
10以下
外径
M8
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
配線方式
3線式NPN
動作距離(mm)
1.5