マスフローメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07742586 品番CMS0002BSRN2001Y0(トレサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥199,000
この商品は102種類から選べます 他の種類を見る

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様●トレーサビリティ証明対応●製品バージョン:0 材質ステンレスSUS303およびSUS316 質量(g)約800 品名マスフローメータ 出力DC0〜5V/1〜5V/4〜20mA 精度流量レンジの1/5〜1/1±3%RD、流量レンジの1/100〜1/5±1%FS 接続1/4Rc 定格電源電圧DC12〜24V 流量レンジ0〜2L/min(standard) 消費電流(mA)100以下 使用圧力範囲-0.07〜1MPa サンプリング周期100±20ms 付加機能接ガス部に禁油処理 適合流体空気/窒素 流れ方向左→右(表示付き) 校正証明書付き 検査成績書なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする