azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 圧力・流量測定
azbil(旧:山武)の 流量計
azbil(旧:山武)の 電子式
マスフローメータ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合流体
空気/窒素
精度
流量レンジの1/5〜1/1±3%RD、流量レンジの1/100〜1/5±1%FS
材質
ステンレスSUS316
注文コード
07742622
品番
CMS0002BTSN200000
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・精度・材質
など
341
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
空気/窒素
仕様
製品バージョン:0
材質
ステンレスSUS316
質量(g)
約800
品名
マスフローメータ
出力
DC0〜5V/1〜5V/4〜20mA
精度
流量レンジの1/5〜1/1±3%RD、流量レンジの1/100〜1/5±1%FS
接続
1/4Swagelok
定格電源電圧
DC12〜24V
流量レンジ
0〜2L/min(standard)
消費電流(mA)
100以下
使用圧力範囲
-0.07〜1MPa
サンプリング周期
100±20ms
付加機能
なし
流れ方向
左→右(表示付き)
検査成績書
なし
関連資料:
寸法、仕様情報(1.53MB)