適合流体空気/窒素
仕様製品バージョン:0
材質ステンレスSUS316
質量(g)約800
品名マスフローメータ
出力DC0〜5V/1〜5V/4〜20mA
精度流量レンジの1/10〜1/1±З%RD、流量レンジの1/100〜1/10±1%FS
接続1/4Swagelok
定格電源電圧DC12〜24V
流量レンジ0〜5L/min(standard)
消費電流(mA)100以下
使用圧力範囲-0.07〜1MPa
サンプリング周期100±20ms
付加機能RS-485通信付、接ガス部に禁油処理
流れ方向左→右(表示付き)
検査成績書なし