マスフローメータ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体水素、へリウム 精度流量レンジの1/5〜1/1±5%RD、流量レンジの1/100〜1/5±1%FS 材質ステンレスSUS316 注文コード07743417 品番CMS0010BTSH210100
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は適合流体・精度・材質など341種類から選べます 他の種類を見る
適合流体水素、へリウム 仕様製品バージョン:0 材質ステンレスSUS316 質量(g)約800 品名マスフローメータ 出力アナログ出力DC0〜5V/1〜5V/4〜20mA 精度流量レンジの1/5〜1/1±5%RD、流量レンジの1/100〜1/5±1%FS 接続1/4Swagelok 定格電源電圧DC12〜24V 流量レンジ0〜10L/min(standard) 消費電流(mA)100以下 使用圧力範囲-0.07〜1MPa サンプリング周期100±20ms 付加機能RS-485通信付、接ガス部に禁油処理 流れ方向左→右(表示付き) 検査成績書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする