azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
モジュール形調節計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07748597
品番
AHC2001SCU0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥186,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧範囲(V)
-
材質(ケース)
変性ポリフェニレンエーテル樹脂
モジュール
シリアル通信ユニット(SCUユニット)
冷却方式
自然冷却
ケース色
DIC547(第15版)
通信ポート
RS-232C(9600〜38400bps)、RS-485(9600〜38400bps)
伝送速度(Mbps)
-
伝送プロトコル
-
入力点数
-
出力点数
-
入力方式
-
出力方式
-
仕様
●追加処理:なし●特殊処理:なし●取付構造:垂直、DINレール取り付け