圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])20 注文コード07748956 品番C6097A0110
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は最高許容圧力など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●動作すきま(公称値):40Pa(固定)●補助部品(別売):スイッチ動作表示ランプ(AC100/200V共用)、形番:81404156 材質高圧側接ガス部:アルミニウムダイカスト(八ウジング)、NBR/ニトリルゴム(ダイャフラム) 質量(g)260 保護構造IP54 出力SPDT接点出力:圧力降下で端子1-3間/閉、端子2-3間/開、圧力上昇で端子1-3間/開、端子2-3間/閉 耐電圧漏洩電流1mA以下(同極端子間AC1000V 50/60Hz 1min、各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min) 精度0.1±0.06kPa(低圧側:大気圧のとき)、1±0.15kPa(高圧側:圧力上昇のとき) 動作方式オンオフ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて、各端子と非充電金属部間) 接触抵抗(mΩ)初期100以下(6〜8VDC、電流1Aの電圧降下法で測定) 設定範囲0.1〜1kPa 流体温度(℃)-15〜60(氷結・結露のないこと) 許容周囲温度(℃)-15〜60(氷結・結露のないこと) 電線接続方法M3.5ねじ端子 取付姿勢垂直または圧力設定ダイヤルが上向きにて水平 取得規格JISC9730-2-6、EN1854(GAR)、認証番号0063AR1571 適合流体都市ガス・天然ガス・LPガス・空気 耐久性接点定格電圧・電流にて10万回以上 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])20 接点定格抵抗負荷:AC250V/5A、誘導負荷:AC250V/3A(力率:0.6)、最小使用電圧電流:50mA/DC24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする