azbil(旧:山武)
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07748974
品番
C6097A0210
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
最高許容圧力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作すきま(公称値):60Pa(固定)●補助部品(別売):スイッチ動作表示ランプ(AC100/200V共用)、形番:81404156
材質
高圧側接ガス部:アルミニウムダイカスト(八ウジング)、NBR/ニトリルゴム(ダイャフラム)
質量(g)
260
保護構造
IP54
出力
SPDT接点出力:圧力降下で端子1-3間/閉、端子2-3間/開、圧力上昇で端子1-3間/開、端子2-3間/閉
耐電圧
漏洩電流1mA以下(同極端子間AC1000V 50/60Hz 1min、各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min)
精度
0.25±0.15kPa(低圧側:大気圧のとき)、5±0.75kPa(高圧側:圧力上昇のとき)
動作方式
オンオフ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて、各端子と非充電金属部間)
接触抵抗(mΩ)
初期100以下(6~8VDC、電流1Aの電圧降下法で測定)
設定範囲
0.25~5kPa
流体温度(℃)
-15~60(氷結・結露のないこと)
許容周囲温度(℃)
-15~60(氷結・結露のないこと)
電線接続方法
M3.5ねじ端子
取付姿勢
垂直または圧力設定ダイヤルが上向きにて水平
取得規格
JISC9730-2-6、EN1854(GAR)、認証番号0063AR1571
適合流体
都市ガス・天然ガス・LPガス・空気
耐久性
接点定格電圧・電流にて10万回以上
最高許容圧力(kPa[kgf/cm
2
])
30
接点定格
抵抗負荷:AC250V/5A、誘導負荷:AC250V/3A(力率:0.6)、最小使用電圧電流:50mA/DC24V
関連資料:
寸法、仕様情報(0.51MB)