仕様●動作すきま(公称値):280Pa(固定)●補助部品(別売):スイッチ動作表示ランプ(AC100/200V共用)、形番:81404156材質高圧側接ガス部:アルミニウムダイカスト(八ウジング)、NBR/ニトリルゴム(ダイャフラム)質量(g)260保護構造IP54出力SPDT接点出力:圧力降下で端子1-3間/閉、端子2-3間/開、圧力上昇で端子1-3間/開、端子2-3間/閉耐電圧漏洩電流1mA以下(同極端子間AC1000V 50/60Hz 1min、各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min)精度3±0.9kPa(低圧側:大気圧のとき)、15±2.25kPa(高圧側:圧力上昇のとき)動作方式オンオフ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて、各端子と非充電金属部間)接触抵抗(mΩ)初期100以下(6~8VDC、電流1Aの電圧降下法で測定)設定範囲3~15kPa流体温度(℃)-15~60(氷結・結露のないこと)許容周囲温度(℃)-15~60(氷結・結露のないこと)電線接続方法M3.5ねじ端子取付姿勢垂直または圧力設定ダイヤルが上向きにて水平取得規格JISC9730-2-6、EN1854(GAR)、認証番号0063AR1571適合流体都市ガス・天然ガス・LPガス・空気耐久性接点定格電圧・電流にて10万回以上最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50接点定格抵抗負荷:AC250V/5A、誘導負荷:AC250V/3A(力率:0.6)、最小使用電圧電流:50mA/DC24V