仕様●動作すきま(公称値):700Pa(固定)●補助部品(別売):スイッチ動作表示ランプ(AC100/200V共用)、形番:81404156
材質高圧側接ガス部:アルミニウムダイカスト(八ウジング)、NBR/ニトリルゴム(ダイャフラム)
質量(g)260
保護構造IP54
出力SPDT接点出力:圧力降下で端子1-3間/閉、端子2-3間/開、圧力上昇で端子1-3間/開、端子2-3間/閉
耐電圧漏洩電流1mA以下(同極端子間AC1000V 50/60Hz 1min、各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min)
精度10±2.4kPa(低圧側:大気圧のとき)、50±7.5kPa(高圧側:圧力上昇のとき)
動作方式オンオフ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて、各端子と非充電金属部間)
接触抵抗(mΩ)初期100以下(6〜8VDC、電流1Aの電圧降下法で測定)
設定範囲10〜50kPa
流体温度(℃)-15〜60(氷結・結露のないこと)
許容周囲温度(℃)-15〜60(氷結・結露のないこと)
電線接続方法M3.5ねじ端子
取付姿勢垂直または圧力設定ダイヤルが上向きにて水平
取得規格JISC9730-2-6、EN1854(GAR)、認証番号0063AR1571
適合流体都市ガス・天然ガス・LPガス・空気
耐久性接点定格電圧・電流にて10万回以上
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])150
接点定格抵抗負荷:AC250V/5A、誘導負荷:AC250V/3A(力率:0.6)、最小使用電圧電流:50mA/DC24V