※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート 白

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 注文コード07749178 品番1×1000×1000【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,598
この商品は幅・長さ・厚さなど61種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 厚さ(mm)1 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質二トリルゴム(NBR) 硬さ65(62) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.8[100] 切断時伸(%)730 圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h) 体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00000814
2022-02-21
用途:
家電試作用途
Core.D 様 (製造業)

白色が欲しく購入しましたが、作業中に黄変しました...(泣)
取り扱いには注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする