スリム長押

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチールメッキ セピア 付属品フック×5(M-395)石こうボード用ピン/木壁用ネジ 注文コード07749221 品番MR4320【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) アウトレット
¥4,6983,798
この商品は材質・色・付属品など13種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです
掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます
フック付きで小物整理に便利です
上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます
フックはスライドして動きます
石こうボード取付可能
石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品フック×5(M-395)石こうボード用ピン/木壁用ネジ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチールメッキ 寸法(mm)900 セピア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)909×47×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする