※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
07749370
品番
R-150AW【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
最大荷重(N)
2940
シャフト径d(Φmm)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(車輪)
ゴム
材質(ホイール)
アルミ
最大荷重(kg)
300