※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃幅(mm)
100
注文コード
07749720
品番
JD0100B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,830
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
200
刃幅(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
102-6500
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
144
刃長(mm)
100