充電式LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07750018 品番SHL-A2W-CH【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別) アウトレット
¥9,4982,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBとAC100Vから充電が可能です。
ダイヤル式スイッチで簡単にHIGH/LOWの切替が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 電球の種類LED 明るさ(Lm)HIGH:200/LOW:100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番148-8168 セット内容充電アダプター、ヘルメットに固定可能なピタフック 幅(mm)98 高さ(mm)41 質量(g)145 奥行(mm)48 センサーなし 保護等級IP54 バッテリーリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 バッテリー容量(Ah)1.2 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.5 パターンLOW/HIGH切替式 使用場所屋外型 連続点灯時間(時間)2(HIGH)/4(LOW) 照射角度(°)上下:140/左右:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする