ねじ口びん 茶 青キャップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)2000 注文コード07750158 品番017210-2000【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98010,980
この商品は容量・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 容量(mL)2000 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番371-05-21-56 材質硼珪酸ガラス 目盛あり ねじ口規格(GL)45 口内径(Φmm)30 耐熱温度(℃)140 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする