三和式ベンチレーター
三和式ベンチレーターの 空調/換気関連部品
三和式ベンチレーターの 換気扇本体
三和式ベンチレーターの ルーフファン・ベンチレータ
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
391-3881
注文コード
07750621
品番
SB-120【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥56,980
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(Φmm)
123
寸法A(Φmm)
200
寸法H(mm)
410
仕様
回転式
材質
カルバリウム鋼板
用途
潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
391-3881
質量(kg)
1.03
適合場所
危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。