アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの ルーペ/拡大鏡
アズワンの 拡大鏡
LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07750639
品番
AML7V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,500
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
倍率
1.75×
レンズ径(Φmm)
178
クランプ取付幅(mm)
10〜60
アーム長さ(mm)
上/460、下/470
光源
LED×168個
電源(V)
AC100〜240(ACアダプター付属)
消費電力(W)
12
電源コード(m)
1.8
質量(kg)
約3.2
材質
本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
アズワン品番
4-446-01