ラミネーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07750806 品番LM6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

従来加工する際に必要な加熱での待ち時間が、なんと「0秒」!
電源を入れればすぐに加工できる、今までにない革命的な6本ローラー機です。
東西変圧全自動技術
オートオフ機能付き
逆転ボタン付き(30分)
オートセンサー付き
ペーパーサポート付き
6本ローラータイプ

寸法(mm)570×205×150 質量(kg)約6.88 速度全自動変圧(最大100cm/分) ウォームアップ時間5秒 ローラー数6本 RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート75・100・125・150・200・250ミクロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする