※着用例
勝星産業
勝星産業の インナー手袋
仕事上手下履き5双組
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
サイズ
M
注文コード
07761936
品番
#605
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気性・吸汗性に優れた綿100%
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能
肌荒れ対策に最適
13ゲージ薄手タイプ
用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
サイズ
M
入数(双)
5
機能
通気性
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
材質(繊維部)
綿
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。