PKC-265-BK ペール缶カッター KOTO 07762277

ペール缶カッター

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード07762277品番PKC-265-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。
蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。
一斗缶や4L缶にも対応。
刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。
握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。

全長(mm)265質量(g)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 自動車用オイル缶の蓋切り
有限会社モリシタ自動車・二輪車・自転車関連業

こちらのサイトでオイル缶の蓋切りを探していたところ、価格以外に満足しそうな品が見つけられず、以前から存在を知っていた当商品が出ていたため、思い切って購入に踏み切りました。
手に取った率直な感想としては、軽さと質感が高い!という事でした。
まだ使う前から、破損するイメージが湧いてきませんでした。
実際に使ってみたら、気持ちよく切削が出来ました。
当方、年間30缶程処理が必要なのですが、このペースなら一生使えそうな気がします。勿論、歯の錆には気を付けながら・・・
今のところ欠点としては、やはり価格の高さで、仕上げ含めた質感に拘らなければ3分の2から半額で出来るのでは?と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする