オカ
オカの トイレ用品
オカの トイレマット
コムフォルタ6 トイレマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07762487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コムフォルタシリーズでお揃いにできるU型専用の便座カバー。おしりにやさしいふんわりとした座り心地を体感できます。洗濯ネットに入れて丸洗い可能です。
色
ピンク
質量(g)
0.37
混率(%)
アクリル65/ポリエステル35
縦(cm)
58
厚さ(cm)
1.7
横(cm)
55