オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
コムフォルタ6 U型便座カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07762539
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コムフォルタシリーズでお揃いにできるU型専用の便座カバー。おしりにやさしいふんわりとした座り心地を体感できます。洗濯ネットに入れて丸洗い可能です。
適合
U型便座
色
ピンク
質量(g)
0.37
混率(%)
表糸:アクリル100/芯糸:ナイロン91/ポリウレタン9
縦(cm)
58
厚さ(cm)
1.7
横(cm)
55