フルーリスフレ トイレマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07762575 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ふわっとした優しい糸に、キラッとラメが輝くトイレマット「フルーリスフレ」シリーズ。ふわふわの平らになった特殊な糸の中にラメの糸が見え隠れし、光が当たるとキラッと輝きます。上品で落ち着いた輝きです。コロンとしたシルエットのマットには、それぞれのカラーに合わせた、上品なサテンのリボンと、縁には花のモチーフのレースをあしらっています。落ち着いたスモーキーパステルカラーを基調としました。裏面には安心のすべり止め加工が施されています。お揃いで揃えられるアイテムも充実しています。

ベージュ 質量(g)0.22 混率(%)ポリエステル75、アクリル15、複合繊維10 縦(cm)42 厚さ(cm)2.2 横(cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする