フルーリスフレ ドレニモフタカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07762591 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ふわっとした優しい糸に、キラッとラメが輝くトイレフタカバー「フルーリスフレ」シリーズ。ふわふわの平らになった特殊な糸の中にラメの糸が見え隠れし、光が当たるとキラッと輝きます。上品で落ち着いた輝きです。普通型 洗浄暖房型のどちらのタイプにも使えるフタカバー。吸着シートでフタに装着するタイプのカバーなので、フタの形状に影響されずお使いいただけるカバーです。吸着シートでピタッとくっつけて簡単に装着できます。清潔にしておきたいトイレ空間、気になった時に気軽に洗濯していただけます。落ち着いたスモーキーパステルカラーを基調としました。

ベージュ 質量(g)0.18 混率(%)ポリエステル75、アクリル15、複合繊維10 縦(cm)41 厚さ(cm)2.5 横(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする