乾度良好カララカ バスマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07762661 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

バスマットは毎日使うもの。でもバスマットは単体でしか洗えない、乾きにくい、重くて干すのが面倒などの困りごとがあります。
吸水速乾性に優れた「乾度良好」の糸を使用したタオルのように気軽に洗えるバスマット「カララカ」。
他の洗濯物と一緒に洗濯できて乾燥機も使えます。だから忙しい毎日でも乾きが早いから洗いたいときにお洗濯ができます。
発売より30年以上のロングセラー「乾度良好」の繊維を使用しているので吸水性、速乾性に優れ洗濯後の脱水した時点で「乾いている」と感じられるほど。
また繊維上の細菌の増殖を抑える抗菌防臭加工がされているので家族が多いご家庭でも安心してご使用いただけます。

材質アクリル100% グレー 質量(g)0.18 縦(cm)35 厚さ(cm)1 横(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする