フルーリスフレ スリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07762731 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ふんわりとしたリボンが足元を優しく包み込む。足触りも見た目もふんわり優しいスリッパ「フルーリスフレ」シリーズ。足を置く部分はマットと同じ糸を使っています。ふわふわの糸の中にラメの糸が見え隠れし、光が当たるとキラッと輝きます。上品で落ち着いた輝きです。甲部分がリボンの形になっていて、履くと足もとがぐっと可愛らしくなります。ふわっと優しいタオルのような肌触りです。前開きタイプなので通気性がよく、お風呂上がりに履いていただいてもさわやかに過ごしていただけます。洗濯ネットに入れていただき、洗濯機で丸洗いしていただけます。お手入れが簡単なのでいつでも清潔に過ごせます。お揃いのマットと一緒に使えば可愛さがさらにアップします。

材質ポリエステル75%、アクリル15%、複合繊維10% ベージュ 質量(g)0.19 高さ(cm)7 縦(cm)26 横(cm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする