手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07762810 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。
電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。
駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。
スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。
コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。
屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。
安心のMade in Japan。

仕様見掛視界:52.9° 材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm)眼幅:54〜74、眼幅最大時:180×70×118 質量(g)610 角度(°)防振角:±2 倍率15倍 コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離4m 対物レンズ有効径(mm)42 1000m先の視野(m)66.3 明るさ7.8 ひとみ径(Φmm)2.8 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)3.8 防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする