Crucial
Crucialの PCパーツ
Crucialの メモリ
Crucial Pro OC DDR5 UDIMM White
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07762871
品番
CP2K16G64C38U5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Crucial Pro OC UDIMM White。
規格
DDR5-6400
構成
2x16GB
応答速度
CL38
容量(GB)
32
メモリーインターフェイス
UDIMM