<ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07763388 品番AS-MABT05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

昇降モニターアーム モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なモニターアームです。10段階の高さ調節と、最大32インチまで対応しており、大きなモニターにも使えます。10段階の高さ調節 約355mm〜555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式・グロメット式 耐荷重(kg)8 液晶モニター1台 対応インチサイズ32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする