フルールブラン 便座カバー洗浄暖房

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07764061 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

洗浄・暖房型専用便座カバー。洗浄・暖房機能の付いている便座にご使用いただけます。ふんわり優しい肌触りであったか。大きめのホックで留め外ししやすく、お手入れの際の取り外しも簡単。フックとカバー裏側のすべり止め付きで、ずれにくい。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途洗浄・暖房型用トイレ便座カバー。トイレタリー。 適合機種TOTO・INAX(LIXIL)・Panasonic・東芝・日立・サンヨーの各タイプ。※角型(四角)の便座にはご使用できません。(Panasonic製アラウーノなど) ピンク 取付方式ホック式 混率(%)表糸:アクリル100、芯糸:ナイロン91、ポリウレタン9
注意
※乾燥機はご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする