※サンプル画像

オープンラック・スリム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07770336 品番OPRS-522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

製品サイズ(約):幅50×奥行20×高さ20cm
内寸(約):幅46.2×高さ16.3cm
製品重量(約):3.5kg
耐荷重(約):20kg
主材:プリント紙化粧繊維板
お客様組立品

幅(mm)500 質量(kg)3.5 ブラウン 高さ(mm)200 奥行(mm)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする