曜日別特売
MSM-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク  無香料 10枚入り アイリスオーヤマ 07770510

 

MSM-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク  無香料 10枚入り アイリスオーヤマ 07770510
MSM-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク  無香料 10枚入り アイリスオーヤマ 07770510
MSM-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク  無香料 10枚入り アイリスオーヤマ 07770510
MSM-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク  無香料 10枚入り アイリスオーヤマ 07770510
MSM-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク  無香料 10枚入り アイリスオーヤマ 07770510
MSM-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク  無香料 10枚入り アイリスオーヤマ 07770510
MSM-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク  無香料 10枚入り アイリスオーヤマ 07770510

モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 10枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07770510品番MSM-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

目もとをじんわり温めて、気分もリラックスできるホットアイマスクです。開封すると温かくなるので、すぐにご使用できます。外出先でも使えて便利です。じんわり快適な温かさ約40℃が約20分続きます。耳のかけ心地や鼻の高さに合わせてカットできるミシン目付きです。目もとにしっかりフィットします。お仕事の合間や移動中、就寝前など様々なシーンでリラックスできます

材質【表地(外側)】ポリエステル 【裏地(内側)】ポリエステル 【耳かけ】ポリプロピレン、ポリエチレン 【中材】鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類質量(g)10枚数10枚入り寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)185×78(1枚いたり)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする