全自動洗濯機 10.0kg

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07770616 品番ITW-100B01-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2〜24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)37 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB 標準使用水量(L)109 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956 所要時間(標準)44分 水量(L)標準:53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする