制菌ストレッチ長袖インナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07778228 品番 TF033
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロングスリーブのコンプレッションウェア。スポーツやカジュアルの防寒対策に。吸水速乾だけじゃない。素肌に着るからこそこの一枚。制菌加工素材「マックスペック」使用
ハイネック仕様で首回りを優しくガード。上に着る色に合わせやすい充実の12足展開。新サイズJS,SSを加えた9サイズ展開

ホワイト サイズLL 厚さ生地:5.9オンス 混率(%)ポリエステル:92、ポリウレタン:8 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット 身幅(cm)51 衿高3cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする