ワイヤレスゲームパッド CHOC 1.0 TOXIC FROG Bluetooth 5.0/6軸ジャイロ/連射/振動

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07779479 品番PB-WBC01-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レトロ感あるデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ボタン、スティック、トリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。

機能振動 軸数6軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする