白金測温抵抗体、熱電対 YYE〜

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプねじ固定形 仕様●センサ種類:T熱電対●リード線種類:ガラス編組被覆スプリング付●端子種類:M3.5端子●測温範囲(℃):-40〜350●許容差/成績書:クラス2/検査成績署なし 種類シングルエレメント 注文コード07780343 品番YYE2T32100M30BB0
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプ・仕様・種類など222種類から選べます 他の種類を見る
種類シングルエレメント タイプねじ固定形 ねじサイズR1/4(Φ3.2〜8.0mmで選択可能) 規格JIS C 1605 シース外径(Φmm)3.2 シース長(mm)100 リード線長さ(mm)3000 測温接点非接地 材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当) 仕様●センサ種類:T熱電対●リード線種類:ガラス編組被覆スプリング付●端子種類:M3.5端子●測温範囲(℃):-40〜350●許容差/成績書:クラス2/検査成績署なし オプション-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする