付属品ケーブル:USB(A):Type-C、長さ:約20cm
材質ABS、ステンレス
対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最長:(約)50×35×700、収納時(mm):(約)50×35×184
寸法(cm)ライト:約3×4、スマホホルダー:約6.5〜9.5
通信方式Bluetooth ver5.2
製品質量(g)約122
充電時間(時間)ライト:約1
耐荷重(g)約300
リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能
待機時間リモコン:約8ケ月
通信距離(m)最大:見通し距離約10
最大点灯時間ライト:約1時間(弱で使用時)