QZA-1004AWH 自撮り棒 QTJ 07781247 QZA-1004AWH 自撮り棒 QTJ 07781247 QZA-1004AWH 自撮り棒 QTJ 07781247 QZA-1004AWH 自撮り棒 QTJ 07781247

自撮り棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07781247 品番 QZA-1004AWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

安定性のある三脚として、またホルダー部分が収納でき持ち運びやすい自撮り棒として撮影可能な2WAYアイテムです。
グラつきにくく安定性のある三脚で全身撮影可能
遠隔シャッター:端末とシャッターリモコンをBluetoothで接続し離れた場所からシャッターが切れます
ホルダー部分まで収納できすっきりコンパクト!
スマートフォンを縦向きでも横向きでも設置可能なスマホクリップ

材質ABS、アルミニウム ホワイト 対応機種約59〜80mmまでのスマートフォン 通信方式Bluetooth Ver4.2 製品質量(g)(約)149 製品サイズ(mm)最長時:(約)奥行32×幅38×高さ730、収納時:(約)奥行32×幅38×高さ215 耐荷重(g)約500 通信距離(m)最大見通し約10
注意
※製品適合表では×で表示されますが、各種機器でご使用いただけます。
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする