QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの USB充電/データ転送ケーブル
QTJの Type-Cケーブル
Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07781369
品番
QTC-0412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
USB Type-C対応の充電通信ケーブルです。取りまとめておけるケーブルタイ付属。
100cmの長さで持ち運びにもデスク周りでも使用しやすい
USB Type-Cコネクタに対応し各種端末に使用可能
色
ホワイト
質量(g)
23
備考
〜3A対応入力※56KΩ対応のType-C規格に準拠/充電・データ通信対応
適合規格
Type-C
適合機器
スマートフォン / タブレット / その他
コード長さ(cm)
100
コネクタ
USB-A → USB Type-Cコネクタ
適合用途
充電・通信
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。