QXW-0400WH ワイヤレス充電器 QTJ 07781387 QXW-0400WH ワイヤレス充電器 QTJ 07781387

ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード07781387 品番QXW-0400WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで吸着置くだけラクラク充電
薄型コンパクトマグネット式ワイヤレス充電器
スマホ背面にマグネットで付けるだけで充電可能
※ケースの形状によって使用できない場合があります
マグネットで吸着するので充電中にずれてしまう心配なし!
充電しながら使用しても邪魔にならない

ホワイト 出力(W)5.0/7.5/10/15 適合規格ワイヤレス 最大出力(W)15 ケーブル長(m)約1 適合機器マグネットワイヤレス充電対応端末 製品質量(g)本体のみ:(約)41 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)56×56×5.6 入力ポートType-C:9V/2A 出力ポートワイヤレス
注意
※製品適合表では×で表示されますが、マグネットワイヤレス充電対応端末でご使用いただけます。
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする