QTC-024BK Type-Cケーブル QTJ 07781448 QTC-024BK Type-Cケーブル QTJ 07781448 QTC-024BK Type-Cケーブル QTJ 07781448 QTC-024BK Type-Cケーブル QTJ 07781448

Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード07781448 品番QTC-024BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセット
コンセントが干渉しにくいスリムなサイズ
USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能
Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。
プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利

ブラック 適合規格USB-A / Type-C ケーブル長(m)(約)1 適合機器スマートフォン / タブレット 定格出力5V/2.4A(合計最大出力) 製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25 コネクタType-C 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5 定格入力AC100V-240V 適合用途充電
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
※定格入力100-240Vと記載されておりますが日本国内でのご使用を推奨しております。
※日本国内でご使用いただいた場合のみサポート対象となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする