※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC スタンダード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様アースなし 注文コード07781570 品番PTC-A15W
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!
スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。

付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 仕様アースなし 形状平刃 質量(kg)0.2 ホワイト タイプ樹脂プレートタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数2 コンセント形状その他 品種スタンダード 定格電流(A)15 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 機能アラーム 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。

※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。

※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい

※多回路用を含め、全てのコンセント口がプレトラック検出機能付きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする