※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河村電器産業
河村電器産業の コンセント/スイッチ/プレート
河村電器産業の コンセント
河村電器産業の 埋込コンセント
プレトラックコンセント(多回路3連・簡易耐火枠付) PTC3 多回路用 3列タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07781676
品番
PTC3-BA15EE
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!
多回路用タイプは、テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所に最適です。
付属品
本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
仕様
アース付
形状
平刃
質量(kg)
0.4
色
ホワイト
タイプ
樹脂プレートタイプ
種類
埋込コンセント
定格
AC100V
コンセント個数
8
コンセント形状
その他
品種
多回路用
定格電流(A)
15
対応
簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
機能
遮断・アラーム
寸法(縦×横×奥行)(mm)
120×162×37.9
関連資料:
商品詳細資料(3.11MB)
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。
※
※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。
※
※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい
※
※多回路用を含め、全てのコンセント口がプレトラック検出機能付きです。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意