※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河村電器産業
河村電器産業の コンセント/スイッチ/プレート
河村電器産業の コンセント
河村電器産業の 埋込コンセント
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCL エアコン用 200Vタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07781710
品番
PTCL-A20SE
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!
エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
付属品
本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
仕様
アース付
形状
その他
質量(kg)
0.2
色
ホワイト
タイプ
200Vタイプ
種類
埋込コンセント
定格
AC200V
コンセント個数
1
コンセント形状
その他
品種
エアコン用
定格電流(A)
15・20兼用
対応
簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
機能
アラーム
寸法(縦×横×奥行)(mm)
120×70×37.9
関連資料:
商品詳細資料(3.11MB)
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。
※
※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。
※
※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい
※
※多回路用を含め、全てのコンセント口がプレトラック検出機能付きです。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意