曜日別特売
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746
PTCA-A15SE プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業 07781746

プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC スタンダード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
機能アラーム
内容量1台注文コード07781746品番PTCA-A15SE
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!
スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。

付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状平刃質量(kg)0.2シルバータイプアルミプレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)機能アラーム寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。

※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。

※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい

※多回路用を含め、全てのコンセント口がプレトラック検出機能付きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする