曜日別特売
PTC-BA15W-G プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー スタンダード 河村電器産業 07781789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTC-BA15W-G プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー スタンダード 河村電器産業 07781789
PTC-BA15W-G プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー スタンダード 河村電器産業 07781789
PTC-BA15W-G プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー スタンダード 河村電器産業 07781789
PTC-BA15W-G プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー スタンダード 河村電器産業 07781789
PTC-BA15W-G プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー スタンダード 河村電器産業 07781789

プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー スタンダード

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様アースなし注文コード07781789品番PTC-BA15W-G
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!
プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。
スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。

付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アースなし形状平刃質量(kg)0.2グレータイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)機能遮断・アラーム寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。

※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。

※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする