※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTCC-A20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781990 PTCC-A20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781990 PTCC-A20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781990 PTCC-A20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781990 PTCC-A20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781990

プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 100Vタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07781990 品番 PTCC-A20SE-W
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!
プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。
エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。

付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 仕様アース付 形状その他 質量(kg)0.2 ホワイト タイプ100Vタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種エアコン用 定格電流(A)15・20兼用 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 機能アラーム 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料:商品詳細資料(4.1MB)
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。

※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。

※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする