画像準備中

汎用コンパクト形リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える●O.F.(最大)動作に必要な力:13.4N●P.T.(最大)動作までの動き:高感度形5°●T.T.全体の動き(参考):標準トラベル50° 注文コード07786528 品番1LS19-JSEC-PD03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は仕様・耐電圧など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える●O.F.(最大)動作に必要な力:13.4N●P.T.(最大)動作までの動き:高感度形5°●T.T.全体の動き(参考):標準トラベル50° オプション二重シール+LED 種類ローラレバー形 使用温度範囲(℃)0〜70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) 端子形状- 使用電圧(V)- レバー長さ(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 線心数- 通電電流(mA)- 抵抗値(Ω)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする